曜日別特売

3.2GHz対応 スイッチ付1端子型直列ユニット(中間用)

3.2GHz対応 スイッチ付1端子型直列ユニット(中間用) - 日本アンテナ

3.2GHz対応の1端子型中間用テレビ端子です。
スイッチ切換により、上り回線帯域の10~60MHzをハイパスフィルターでカットし、流合雑音を大幅に減衰させ、下り回線帯域の70~3224MHzを通過させます。
市販の取付枠に取付可能です。
標準端子台色はホワイトです。

質量(g)40使用温度範囲(℃)-10~+40周波数帯域(MHz)10~6070~9090~770770~14891489~21502150~26812681~3224電圧定在波比(10~60MHz)2.0以下、(70~90MHz)2以下、(90~770MHz)2以下、(770~1489MHz)2以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)2.5以下インピーダンス(Ω)75挿入損失(dB)(10~60MHz)2以下、(70~90MHz)2以下、(90~770MHz)2.5以下、(770~1489MHz)3以下、(1489~2150MHz)3.5以下、(2150~2681MHz)4以下、(2681~3224MHz)4.5以下結合損失(dB)片方向:(10~60MHz)-、(70~90MHz)14以下、(90~770MHz)13以下、(770~1489MHz)13.5以下、(1489~2150MHz)15以下、(2150~2681MHz)16以下、(2681~3224MHz)17以下、双方向:(10~60MHz)11.5以下、(70~90MHz)11.5以下、(90~770MHz)12以下、(770~1489MHz)12.5以下、(1489~2150MHz)14以下、(2150~2681MHz)15以下、(2681~3224MHz)16.5以下逆結合損失(dB)(10~60MHz)20以上、(70~90MHz)20以上、(90~770MHz)20以上、(770~1489MHz)18以上、(1489~2150MHz)18以上、(2150~2681MHz)15以上、(2681~3224MHz)15以上阻止帯域減衰量(dB以上)(10~60MHz)40、(70~90MHz)-、(90~770MHz)-、(770~1489MHz)-、(1489~2150MHz)-、(2150~2681MHz)-、(2681~3224MHz)-内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06495189WSKE7-7
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする