曜日別特売

3.2GHz対応 1端子型直列ユニット(端末用 端子台付)

3.2GHz対応 1端子型直列ユニット(端末用 端子台付) - 日本アンテナ

3.2GHz対応の1端子型端末用テレビ端子です。
入力端子が上下に最大180°回転するのでケーブルの取り回しがスムーズにできます。
市販の取付枠に取付可能です。

質量(g)55使用温度範囲(℃)-10~+40周波数帯域(MHz)10~7676~222222~770770~14891489~21502150~26812681~3224電圧定在波比(10~76MHz)1.5以下、(76~222MHz)1.6以下、(222~770MHz)1.6以下、(770~1489MHz)1.8以下、(1489~2150MHz)2以下、(2150~2681MHz)2以下、(2681~3224MHz)2.5以下インピーダンス(Ω)75結合損失(dB)(10~76MHz)8以下、(76~222MHz)8以下、(222~770MHz)8以下、(770~1489MHz)9以下、(1489~2150MHz)10以下、(2150~2681MHz)10.5以下、(2681~3224MHz)11以下内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06495006MUE7-RB
オープン
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする