AM用屋内混合器

AM用屋内混合器 - 日本アンテナ

屋内用でAM帯のラジオ信号とFMからBS・CS-IF帯までを混合します。入出力インピーダンス75ΩRS-MXC7は、電源供給端子装備(最大DC15V・0.5A/AC30V・1A)V・U・BS側に電源を供給することができます。

付属品取付ねじ2本(本体取付済)、機能アースねじ2本質量(g)100使用温度範囲(℃)-10~+40周波数帯域(MHz)入力端子 1:0.5-30、入力端子 2:76-15001500-2602電圧定在波比(0.5-30MHz)1.8以下、(76-1500MHz)2.0以下、(1500-2602MHz)2.5以下インピーダンス(Ω)【入力・出力】75通過帯域損失(dB以下)(0.5-30MHz)1、(76-1500MHz)2、(1500-2602MHz)2.5阻止帯域減衰量(dB以上)(0.5-30MHz)30、(76-1500MHz)30、(1500-2602MHz)25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06495225RS-MX
15,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合器・分波器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする