レモン
シャープ替芯2P
幅(mm)
21
奥行(mm)
6.5
芯径(mm)
0.3
縦(mm)
77
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
芯硬度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06494577
887388
2B
¥
130
¥
129
¥
142
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06494568
887392
B
¥
130
¥
129
¥
142
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください