レモン
シャープ替芯2P
(1件のレビュー)
幅(mm)
21
タイプ
ロング
奥行(mm)
7
芯径(mm)
0.5
縦(mm)
98
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
芯硬度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06494620
887382
2B
¥
130
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
06494611
887381
B
¥
130
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください