曜日別特売

シャープペンシル(0.5mm)3P

シャープペンシル(0.5mm)3P - レモンシャープペンシル(0.5mm)3P - レモン
(1件のレビュー)
直径(Φmm)11縦(mm)136繰り返し・詰め替え対応内容量1袋(3本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06494550887340
130
129
142(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-23
用途: 書類記入

持参するのを忘れた方に貸し出したりするためにストックを用意しておくのですが、こちらは価格もお安く、デザインもシンプルでとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする