曜日別特売

複巻トランス

複巻トランス - 相原電機複巻トランス - 相原電機
内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06519208ECL21-2KNC18590(140)195145(145)177
99,200
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06519217ECL21-3KNC19090(140)200147(147)180
129,900
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06519226ECL21-4KNC225138210145210
177,600
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06519235ECL21-5KNC225138235175210
196,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06519251FRA- 50E910660550450700
9,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする