相原電機
屋内型ケース
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(kg)
径(Φ)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06519321
TC-400L
【参考容量と型式】(三相)3~4KVA/(単相)6KVA
14
【配線孔】34
460
370
¥
98,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06519330
TC-600L
【参考容量と型式】(三相)25~40KVA/(単相)20~30KVA
45
【配線孔】40
700
570
¥
136,100
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください