曜日別特売

屋内ケース

屋内ケース - 相原電機
内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06519260HC-700【参考容量】50KVA1010810700600
258,200
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06519269HC-850【参考容量と型式】(三相)1~2KVA/(単相)1~1.5KVA340310330150
306,600
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする