曜日別特売

洋風ペンダントライト 6畳上下調色

洋風ペンダントライト 6畳上下調色 - アイリスオーヤマ洋風ペンダントライト 6畳上下調色 - アイリスオーヤマ

シンプルなデザインで、どんな部屋にも最適なLEDペンダントライトです。下方向に加え天井方向も明るい上下発光なので、ムラのない明るさを実現しました。リモコン操作で、調光10段階+調色11段階+常夜灯の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。おやすみタイマーを設定すると、設定後徐々に暗くなり、設定時間30分で消灯します。留守番モードを設定すると、毎日繰り返し、ほぼ24時間ごとに1回全灯し、4時間後に消灯します。壁スイッチをONにした状態で、素早く(約1秒以内)OFF→ONすると点灯状態を切り替えることができます(全灯→ラスト点灯→常夜灯)。工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単にできます(コード調節も可能です)。ペンダントライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。光束維持時間が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。

寸法(mm)Φ454×112質量(g)1300消費電力(W)30.4定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60機能【調光】10段階/【調色】11段階/【常夜灯】1段階光束(Lm)【器具】3420(最大点灯時)光色電球色~昼光色待機電力(W)0.2適用畳数~6畳切タイマー30分内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06519935PL6DL-YA2
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする