アイリスオーヤマ
和風ペンダントライト 8畳調光
和室に合う和風タイプで、ダブル光源で上下2つの光源により下方向に加え天井方向もしっかり明るさを確保しました。調色モデルもラインアップしました。
寸法(mm)
Φ480×162
消費電力(W)
33
定格寿命(時間)
40000
光束(Lm)
【器具】3960
点灯方法
調光
発光効率(Lm/W)
120
調光範囲
2段階
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06519969
PL8D-JE2
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください