アイリスオーヤマ
和風ペンダントライト 上下調光
和室に合う和風タイプで、ダブル光源で上下2つの光源により下方向に加え天井方向もしっかり明るさを確保しました。調色モデルもラインアップしました。
寸法(mm)
Φ480×162
定格寿命(時間)
40000
点灯方法
上下発光・調光
発光効率(Lm/W)
135
調光範囲
10段階
切タイマー
15/30min
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06519978
PL6D-J2
25.3
【器具】3420
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06519987
PL8D-J2
29.3
【器具】3960
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
06519996
PL12D-J2
37.3
【器具】5040
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください