和風ペンダントライト 上下調色

和風ペンダントライト 上下調色 - アイリスオーヤマ和風ペンダントライト 上下調色 - アイリスオーヤマ和風ペンダントライト 上下調色 - アイリスオーヤマ和風ペンダントライト 上下調色 - アイリスオーヤマ

和室に合う和風タイプで、ダブル光源で上下2つの光源により下方向に加え天井方向もしっかり明るさを確保しました。調色モデルもラインアップしました。

寸法(mm)Φ480×162定格寿命(時間)40000機能【調色】11段階点灯方法上下発光・調色発光効率(Lm/W)135調光範囲10段階切タイマー15/30min内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06520005PL6DL-J225.3【器具】3420
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
06520021PL8DL-J229.3【器具】3960
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする