曜日別特売

洋風ペンダントライト 8畳調光

洋風ペンダントライト 8畳調光 - アイリスオーヤマ洋風ペンダントライト 8畳調光 - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

どの部屋にも合う洋風タイプで、ダブル光源で上下2つの光源により下方向に加え天井方向もしっかり明るさを確保しました。調色モデルもラインアップしました。

寸法(mm)Φ454×120消費電力(W)33定格寿命(時間)40000光束(Lm)【器具】3960点灯方法調光発光効率(Lm/W)120調光範囲2段階内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06520030PL8D-YAE2
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-18
用途: 居室
教育・研究機関

取付簡単。リモコンがよく行方不明になっていたので、紐を引っ張るスイッチに満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする