曜日別特売

レンジ下 スペースラック 薄型

レンジ下 スペースラック 薄型 - be worth style(ビーワーススタイル)レンジ下 スペースラック 薄型 - be worth style(ビーワーススタイル)レンジ下 スペースラック 薄型 - be worth style(ビーワーススタイル)レンジ下 スペースラック 薄型 - be worth style(ビーワーススタイル)レンジ下 スペースラック 薄型 - be worth style(ビーワーススタイル)レンジ下 スペースラック 薄型 - be worth style(ビーワーススタイル)レンジ下 スペースラック 薄型 - be worth style(ビーワーススタイル)レンジ下 スペースラック 薄型 - be worth style(ビーワーススタイル)

薄型ですっきり頑丈なコの字ラック
レンジの下にトレーやラップ類を置くスペースを作る隙間収納アイテム
マットな質感のモノトーンなので、キッチンを邪魔しないシンプルな見た目
厚み2mmの鉄板を使って、薄く仕上げてキッチンの圧迫感を緩和

用途レンジ台、レンジラックなどに。置き台 隙間収納 キッチンラック 頑丈 整理棚 コの字ラック ラック 棚 収納 すき間 隙間 すきま すき間ラック モニター台 日本製 燕三条材質スチール(粉体塗装)質量(kg)4.4耐荷重(kg)20 (※2mm前後、中央にたわみが生じます)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×40×6内寸(cm)【天板下】(高さ)5、(幅)54 (手前から10の箇所に補強があり、入り口や補強桟のない箇所は高さ5.5、背面は高さ4.5)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06517345SY-350024 WHホワイト
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
06517361SY-350025 BKブラック
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする