曜日別特売

はしご兼用脚立 RAX-d

はしご兼用脚立 RAX-d - 長谷川工業はしご兼用脚立 RAX-d - 長谷川工業はしご兼用脚立 RAX-d - 長谷川工業はしご兼用脚立 RAX-d - 長谷川工業はしご兼用脚立 RAX-d - 長谷川工業はしご兼用脚立 RAX-d - 長谷川工業はしご兼用脚立 RAX-d - 長谷川工業はしご兼用脚立 RAX-d - 長谷川工業

収納に便利なワンタッチバーの採用。
耐久性に優れるプロ用脚立です。
幅広踏ざんで作業も快適。
天板は、工具なども置ける便利なトレー形状。
タフな現場で活躍する耐荷重130kg。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

材質アルミ/アルマイト踏ざん踏面幅(mm)60踏ざん間隔(mm)298天板寸法(幅W×奥行D)(mm)277×192使用角度(°)はしご:75各種認証日本産業規格(JISマーク 1300形) / 軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)130内容量1台
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
天板高さ(m)
はしごの長さ(m)
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06517047RAX-09d50.81.7460×630460×200×870
33,600
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06517056RAX-12d5.91.12.31510×790510×200×1180
39,400
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06517065RAX-15d6.91.42.93570×950570×200×1490
48,100
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06517081RAX-18d8.61.693.54620×1110620×200×1790
59,800
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06517090RAX-21d10.51.994.16680×1270680×200×2100
75,700
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする