曜日別特売

はしご兼用脚立 RYR-a

はしご兼用脚立 RYR-a - 長谷川工業はしご兼用脚立 RYR-a - 長谷川工業はしご兼用脚立 RYR-a - 長谷川工業はしご兼用脚立 RYR-a - 長谷川工業はしご兼用脚立 RYR-a - 長谷川工業はしご兼用脚立 RYR-a - 長谷川工業はしご兼用脚立 RYR-a - 長谷川工業はしご兼用脚立 RYR-a - 長谷川工業
(1件のレビュー)

特徴
しゃがまずに伸縮作業が行える為タイムパフォーマンスが向上。腰への負担の軽減になります。
上部操作サイドトリガー搭載!自然に握れるトリガーは、脚立の移動後すぐに伸縮操作が可能なため作業効率が大幅にアップ。
両脚、片脚伸縮が可能な上部操作レバー!レバーの中央を握れば両脚、サイドを握れば片脚ごとの伸縮操作が可能。
段差地での対応がスムーズに行えます。
従来通り下部操作レバーでの操作も可能。
6mmピッチで調節可能な伸縮脚は31cmのロングストロークで段差地や斜面でも役立ちます。
ワンタッチバーを持ち上げると開き止めを解除。片手で簡単に閉じることが可能に。
幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状。
幅広踏ざんで作業も快適。
はしご時に、上部操作レバーをロックする安全構造で昇り降り時も不安なく使用者に優しい設計。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

用途段差がある場所での軽易な脚立作業用。材質アルミ/アルマイト踏ざん踏面幅(mm)60踏ざん間隔(mm)298使用角度(°)はしご:75各種認証軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)100内容量1台
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
天板高さ(m)
はしごの長さ(m)
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06517257RYR-12a7.41.02~1.332.14~2.78278×162500~550×720~890
41,000
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06517275RYR-15a8.61.31~1.632.75~3.40278×167550~610×89~1060
45,000
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06517309RYR-18a10.31.61~1.923.37~4.02278×167600~660×1050~1220
52,000
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06517336RYR-21a11.51.91~2.223.99~4.63278×167660~710×1210~1380
57,000
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-16
用途: 高所作業時
その他業種

車載時にコンパクトになる脚立を探していた。車内に積めるので良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする