曜日別特売

はしご兼用脚立 RSE

はしご兼用脚立 RSE - 長谷川工業はしご兼用脚立 RSE - 長谷川工業はしご兼用脚立 RSE - 長谷川工業はしご兼用脚立 RSE - 長谷川工業はしご兼用脚立 RSE - 長谷川工業はしご兼用脚立 RSE - 長谷川工業はしご兼用脚立 RSE - 長谷川工業はしご兼用脚立 RSE - 長谷川工業

特徴
ステップの幅が60mmで一般的な幅40mmと比べ広いアルミ製脚立です。
脚端具はドライバーで交換できます。
仕様
エコマーク認定品
製品安全協会(SGマーク)認定品
Aマーク認定品
踏ざん踏面幅:60mm
最大使用質量100kg
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

用途段差がある場所での軽易な脚立作業用。材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)60踏ざん間隔(mm)298最大使用荷重(kg)100使用角度(°)はしご:75各種認証製品安全協会(SGマーク)認定品 / 軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定 / エコマーク内容量1台
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
天板高さ(m)
はしごの長さ(m)
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06517126RSE-124.71.12.33278×162520×760
24,900
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06517160RSE-156.11.42.94278×167570×920
27,800
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06517178RSE-187.71.73.56278×167620×1080
35,000
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06517205RSE-093.80.811.71278×162460×600
17,500
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06517230RSE-219.61.994.18278×167680×1240
43,700
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする