はしご兼用脚立 RYZ-d

はしご兼用脚立 RYZ-d - 長谷川工業はしご兼用脚立 RYZ-d - 長谷川工業はしご兼用脚立 RYZ-d - 長谷川工業はしご兼用脚立 RYZ-d - 長谷川工業はしご兼用脚立 RYZ-d - 長谷川工業はしご兼用脚立 RYZ-d - 長谷川工業はしご兼用脚立 RYZ-d - 長谷川工業はしご兼用脚立 RYZ-d - 長谷川工業

特徴
ワンタッチバーを持ち上げると開き止めが解除され、片手で簡単に閉じることが可能です。
脚が4本とも伸縮します(最大31cm)。
天板がトレー状になっておりビスやドライバーを置くことができます。
踏ざん踏面幅が60mmと広く、昇降し易く疲れ難くなっています。
別売りオプションの自在式脚端具も用意しております。
脚部伸縮ピッチ:6mm
Aマーク認定品
ワンタッチバー
天板トレー形式
最大使用質量100kg
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

用途段差がある場所での軽易な脚立作業用。材質アルミ/アルマイト踏ざん踏面幅(mm)60踏ざん間隔(mm)298最大使用荷重(kg)100使用角度(°)はしご:75各種認証軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定内容量1台
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
天板高さ(m)
はしごの長さ(m)
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06517239RYZ-09d60.72~1.031.52~2.16278×162440~500×560~720
26,400
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06517248RYZ-12d7.11.02~1.332.14~2.78278×162500~550×720~890
30,000
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06517266RYZ-15d8.31.31~1.632.75~3.40278×167550~610×890~1060
35,800
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06517300RYZ-18d101.61~1.923.37~4.02278×167600~660×1050~1220
41,600
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06517327RYZ-21d11.11.91~2.223.99~4.63278×167660~710×1210~1380
48,500
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする