YAMAZEN(山善)
アウトドアベンチ 折り畳み
シンプルなホワイトのガーデンベンチ
折り畳んでコンパクトに収納可能
持ち手が付いているので持ち運び簡単
キャンプやBBQ、お祭りなどのイベントにも最適
用途
キャンプやイベントごとに。ガーデンベンチ 折りたたみベンチ ガーデンファニチャー 軽量 スチールベンチ チェア 折り畳みベンチ ガーデンセット 折りたたみ 折畳み 二つ折り 組み立て不要 家具 椅子 お庭 ベランダ テラス バルコニー エクステリア レジャー アウトドア家具 イベント パーティベンチ BBQ バーベキュー キャンプ
材質
天板:ポリエチレン、フレーム:スチール
色
ホワイト
取扱説明書:
(0.38MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06517379
YHB-1828(WH)
1個
9
183×28×42
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
15639061
YHB-2430(WH)
1台
10
244×30×43、(収納時)124×30×8.5
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください