オートフィードシュレッダー

オートフィードシュレッダー - AURORA(オーロラジャパン)オートフィードシュレッダー - AURORA(オーロラジャパン)オートフィードシュレッダー - AURORA(オーロラジャパン)オートフィードシュレッダー - AURORA(オーロラジャパン)オートフィードシュレッダー - AURORA(オーロラジャパン)オートフィードシュレッダー - AURORA(オーロラジャパン)オートフィードシュレッダー - AURORA(オーロラジャパン)オートフィードシュレッダー - AURORA(オーロラジャパン)

一度に最大470枚のA4用紙入れるだけで自動裁断!

用途静音&ミニクロスカット オートフィードモデル!オートフィード連続運転時間 業界最長240分仕様CD/DVD裁断可能、暗証番号ロック機能付き、電源・過熱・紙詰まり・半ドア・ゴミ捨て表示ランプその他【定格】10枚【最大】12枚質量(kg)23.4ブラック幅(cm)40ダストボックス容量(L)53高さ(cm)76細断形状ミニクロスカットグリーン購入法適合奥行き(cm)50細断可能物クレジットカード/CDオートフィード機能最大投入幅A4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06520145AFM470PSD
198,000
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする