曜日別特売

ゴールドリフター・昇降作業台(ガスシリンダー式)

ゴールドリフター・昇降作業台(ガスシリンダー式) - 東正車輛ゴールドリフター・昇降作業台(ガスシリンダー式) - 東正車輛ゴールドリフター・昇降作業台(ガスシリンダー式) - 東正車輛ゴールドリフター・昇降作業台(ガスシリンダー式) - 東正車輛

作業台高さは作業者や用途に合わせて無段階で調整が可能です。チルト機能付、最大40度まで角度を調整ができます。(GHSG-100-45Cに適応)
テーブル天板は傷がつきにくいメラミン化粧板仕上げです。高さ調整:フリーロックガスシリンダー
フレーム材質:スチール(メラミン焼付塗装)

用途室内での軽作業に/事務作業のサイドテーブルとして/部品加工、梱包、組立検査など内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ワーク等を載せた状態での昇降はできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
車輪径(Φmm)
積載荷重(kg)
ストロークST(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06518806GHSG-100-45C59420Φ63ゴム100250
83,000
53,980
59,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06518815GHTG-120-90113028Φ100ゴム120410
128,000
83,980
92,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする