リフトとダンプ同時OK!高い所への排出作業も可能です。
荷台フレームは、底板に縞板を張りスベリ止めと強度をアップ。
前部アーチはスライド式(+300mm)で荷台を有効に活用できます。
特に椎茸原木等は、横積みだけでなく棒立て使用により縦積みも可能です。
使う人の体型や作業場所に合わせてハンドルの高さを180mmの範囲で調節できます。
荷台は箱型三方開きで土砂・資材運搬等に使用可能です。
油圧リフトダンプタイプで土砂や堆肥を楽に排出します。
850kg積載可能です。
収穫しながら積み込み作業ができる低速『ナ・ガ・ラ』ミッションを搭載しました。
ダンプ機構は上昇・下降ともにスピーディな動きの復動式油圧シリンダー&ポンプを採用しました。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |


