曜日別特売

土木建設機械”プンダ” 990kg積載

土木建設機械”プンダ” 990kg積載 - CANYCOM土木建設機械”プンダ” 990kg積載 - CANYCOM

2ポンプ2モーターHST搭載でその場旋回が可能です。
全幅1mと小型ながら、ハイパワー15馬力水冷ディーゼルエンジンとツインHST(油圧無段変速)機構で抜群の機動力と作業性を発揮し、狭隘な現場を機敏に走破します。
左右90度の範囲であれば、あなた好みの位置に積載物の排出が可能です。
ダンプ角度は、67度と非常に高く排出性抜群です。
左右のゲートロックレバーを上下するだけでサイドゲードのロック・解除が簡単にできる便利な機構(イージーゲート)を採用しています。
スイング転輪の採用で凹凸路面でも安定した滑らかな走行ができます。
走行レバーが、中立かつブレーキペダルを踏まないと始動しない安全設計。
また、万一、駐車ブレーキを入れたまま走行させると警告ブザーを鳴らしブレーキの引きずりを防止します。
エンジンカバーはフルオープン式のため、日常の点検・整備が行い易くなりました。

用途土砂運搬に最適。材質(本体)スチール(クローラ)ゴム長さ(mm)クローラ接地:1160幅(mm)980、クローラ:230エンジン部最大出力15センター距離(mm)クローラ:750最大出力15PSエンジン形式水冷4サイクルディーゼル最大使用荷重(kg)990排気量エンジン総排気量:719走行速度(km/h)性能:0~5.4地上高さ(mm)最低:145登坂角度能力(空車時):25内容量1台
注意
※個人宅配送不可
※法人名・屋号必須
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06516828S100ZCB4S467-2230259512652595最大上昇:90
3,300,000
3,298,000
3,627,800(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
06516837S100ZCTDPS467-5455274012702740最大上昇:67
3,100,000
3,098,000
3,407,800(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする