曜日別特売

土木建設機械”プンダ” 3000kg積載 S300B4RS

土木建設機械”プンダ” 3000kg積載 S300B4RS - CANYCOM

不整地運搬車を初めて扱う方から上級者の方まで、安心して作業を行うことができます。
TIER4規制適合エンジン搭載、クリーンかつ51馬力(グロス値)とパワフルになりました。
ディスプレイ搭載で本機の状況、メンテナンス時期が把握できます。
メンテナンスカバーが開くため、メンテナンス時のアクセスが容易になりました。

用途建設現場等での土砂運搬に。トラスコ品番467-2229材質(本体)スチール(クローラ)ゴム長さ(mm)クローラ接地:1425幅(mm)1620、クローラ:320全長(mm)3655高さ(mm)2370奥行(mm)3655角度(°)最大上昇:85内寸幅(mm)荷箱:1300エンジン部最大出力47.5センター距離(mm)クローラ:1230最大出力47.5PS高さ内寸(mm)荷箱:520長さ内寸(mm)荷箱:2155エンジン形式水冷4サイクルディーゼル4サイクル4気筒ディーゼル容積(m3)【荷箱】山積:1.5、平積:1.13最大使用荷重(kg)3000排気量エンジン総排気量:2434走行速度(km/h)性能:0~11地上高さ(mm)最低:285登坂角度能力(空車時):25内容量1台
注意
※個人宅配送不可
※法人名・屋号必須
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06517038S300B4RS
7,500,000
7,498,000
8,247,800(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする