曜日別特売

歩行型ホイール運搬車”こまわりくん”

歩行型ホイール運搬車”こまわりくん” - CANYCOM

小回りがきき狭い所でもレバーひとつで容易に方向転換が可能です。
タイヤ式なので軟弱地以外の使用がお勧めです。
狭い所でもレバーひとつで容易に方向転換が可能なサイドクラッチ付です。
自由自在に伸び縮みするスライド式サイドフレーム装着により荷台がワイドに使えます。

用途農業資材・堆肥・収穫物運搬に。材質本体:スチール車輪:ゴムトラスコ品番467-8599長さ(mm)1825幅(mm)675高さ(mm)990タイプ後押し三輪車最大積載量(kg)250使用燃料自動車用無鉛ガソリン走行速度(km/h)負荷:2.9~5.1馬力(PS)4.2最小旋回半径(mm)1.1内容量1台
注意
※個人宅配送不可
※法人名・屋号必須
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大積載量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06516785EK404FS250
450,000
449,800
494,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする