レバーの切替でリフト作業とダンプ作業が行えます。
荷台フレームは、底板に縞板を張りスベリ止めと強度をアップ。
前部アーチはスライド式(+300mm)で荷台を有効に活用できます。
特に椎茸原木等は、横積みだけでなく棒立て使用により縦積みも可能です。
使う人の体型や作業場所に合わせてハンドルの高さを180mmの範囲で調節できます。
荷台の油圧ダンプ機構は、上昇、下降ともにスピーディな動きの複動式油圧シリンダー&ポンプを採用。
使いやすい三方開きの低床方式との組み合わせで効率的に作業が行えます。
走行トランスミッションは、前進4段、後進3段の豊富な変速数を持ち作業用途に応じて適切なスピードが選べます。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |


