曜日別特売

歩行用小型クローラ運搬車”まごの手 カエデ”

歩行用小型クローラ運搬車”まごの手 カエデ” - CANYCOM

コンパクトなサイズで初めての方でも、手軽に安心して使えます。
最高速度は4.6km/hながら、最低速度は0.21km/h(ハーフスロットル時)と超低速走行が可能。
狭い所でも安心して、安全に作業がおこなえます。
自走させナガラ搬出作業、積み込み作業などと、毎回車両を止めなくてもナ・ガ・ラ作業ができる速度なので、作業効率も更にアップします。

用途
事務所内運搬から、工場内の資材運搬まで。
建設現場での資材運搬。
キャンプでの荷物運搬。
トラスコ品番467-8601材質(本体)スチール(クローラ)ゴム長さ(mm)1550幅(mm)600高さ(mm)830タイプ歩行用クローラ最大積載量(kg)300走行速度(km/h)負荷:0.4~4.6馬力(PS)3.9最小旋回半径(mm)1.15内容量1台
注意
※個人宅配送不可
※法人名・屋号必須
※本商品は、納品時にフォークリフトが必要となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06516618BP41FDS
325,000
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする