曜日別特売

歩行・乗用クローラ運搬車”包丸” BK811CTS

歩行・乗用クローラ運搬車”包丸” BK811CTS - CANYCOM

荷台は使いやすい三方開きの低床方式です。
走行トランスミッションは、前進3段、後進2段の豊富な変速数を持ち作業用途に応じて適切なスピードが選べます。
前ミッション方式により車体の前後のバランスが良く、またスイング転輪の採用で障害物の乗り越しもスムーズに行えます。
荷台は、使いやすい三方開きの低床方式。
側板は棒立て差し込み方式により水平にセットでき、荷台がさらに広く使えます。

用途
農業資材・堆肥・収穫物運搬に。
傾斜地・狭所・泥濘などでの運搬作業に。
工場内・作業現場の資材運搬として。
災害等、非常時の土砂運搬用として。
トラスコ品番467-8593材質(本体)スチール(クローラ)ゴム長さ(mm)2450幅(mm)1040高さ(mm)1265タイプ歩行・乗用クローラ最大積載量(kg)800走行速度(km/h)負荷:1.7~5.7馬力(PS)8最小旋回半径(mm)1.52内容量1台
注意
※個人宅配送不可
※法人名・屋号必須
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06516871BK811CTS
1,105,000
1,099,800
1,209,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする