曜日別特売

レトロFM・ブルートゥーススピーカー

レトロFM・ブルートゥーススピーカー - PASSONレトロFM・ブルートゥーススピーカー - PASSONレトロFM・ブルートゥーススピーカー - PASSONレトロFM・ブルートゥーススピーカー - PASSONレトロFM・ブルートゥーススピーカー - PASSON

インテリアとしても楽しめる重厚な外観のBluetoothスピーカー。
Bluetoothでワイヤレス接続。
USB Type-A音源再生。
FMラジオ機能。
AUXポート装備。
リモコン、充電用Type-Cケーブル付属。

オーディオ出力最大16Wグリーン付属品充電用Type-Cケーブル質量(kg)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×235×380インターフェース入力:AUX、USBBluetooth5.4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オーディオ出力
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06517966MI1901C-GR最大16W1.8
オープン
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする