ウルトラワイドモニター対応のガススプリング式液晶モニター用アームです。
モニターの取り付けが簡単なセパレート式タイプ。
取付方法も上部から締められるスリムタイプCクランプ式/グロメット式の2種類から選択可能。
画面移動が自由自在、広範囲に前後移動ができます。
ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付きです。
下部への飛び出しが少なく、上部から締められるスリムタイプCクランプ式/グロメット式の2種類の設置方法に対応
対応サイズ17~49インチ、耐荷重2~20kgで大型モニターにも対応
画面の前後移動ができる4軸タイプ
ポールタイプなのでデスク上のスペースを広々有効活用
モニターの取り付けが簡単なセパレート式
縦位置での使用も可能
ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き
安心の3年間保証
鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
エルゴトロン LX Pro モニターアーム 長身ポール ブラック グロメットマウント取り付け 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)税込¥23,078¥20,980
エルゴトロン LX Pro デュアル モニターアーム 縦/横型 2画面 ブラック グロメットマウント取り付け 24インチ(3.6~20kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)税込¥38,478¥34,980
エルゴトロン LX Pro モニターアーム 長身ポール ホワイト グロメットマウント取り付け 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)税込¥23,078¥20,980
エルゴトロン LX Pro デュアル モニターアーム 縦/横型 2画面 ホワイト グロメットマウント取り付け 24インチ(3.6~20kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)税込¥38,478¥34,980
モニターアーム/Cクランプ固定式/上下2画面/最大49インチ/16:9ワイド 32:9ウルトラワイド対応/耐荷重各16kg/VESA/高さ角度調整/ディスプレイスタンドStarTech.com税込¥31,878¥28,980
モニターアーム/クランプ・グロメット固定式/1画面/最大40インチ/耐荷重8kg/VESA対応/多関節 高さ調整可能/デスクマウント PC パソコン ディスプレイアームStarTech.com税込¥21,978¥19,980

