曜日別特売

三角フィット座ブトン 本体・カバーセット

三角フィット座ブトン 本体・カバーセット - MOGU三角フィット座ブトン 本体・カバーセット - MOGU三角フィット座ブトン 本体・カバーセット - MOGU三角フィット座ブトン 本体・カバーセット - MOGU三角フィット座ブトン 本体・カバーセット - MOGU三角フィット座ブトン 本体・カバーセット - MOGU三角フィット座ブトン 本体・カバーセット - MOGU三角フィット座ブトン 本体・カバーセット - MOGU

座り心地を追求したビーズ座布団。床に座ることによる足や腰が辛いと感じる方におススメです。

質量(g)本体+カバー 約2180混率(%)【カバー】側面(布帛):綿100、天面(プレミアムソフト):ポリエステル90、ポリウレタン10【本体】側面(生成シーチング):綿100、天面(スパンデックス):ナイロン85、ポリウレタン15寸法(縦×横×高さH)(cm)58×58×26材質(中材)パウダービーズ(R)(発泡ポリスチレン)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06517851レッド
オープン
11,000
12,100(税込)
9日以内出荷
返品不可
06517860ネイビー
オープン
11,000
12,100(税込)
11日以内出荷
返品不可
06517869ブラウン
オープン
11,000
12,100(税込)
9日以内出荷
返品不可
06517878グレー
オープン
11,000
12,100(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする