NS(日進工具)
無限コーティングプレミアム 高硬度用2枚刃ロングネックラジアスエンドミル
調質鋼・高硬度鋼(~65HRC)対応のロングネックラジアスエンドミル。L/Dは最大約16倍
用途
用途
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2
シャンク径(Φmm)
4
表面処理
無限コーティングプレミアム
首角γ(°)
12°
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
注意
※プリハードン鋼・高硬度鋼(~HRC65)・ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金
バスケットに入れる
49
件中 1~49件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
外径(Φmm)
首下長(mm)
コーナー半径R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06503720
MHRH230R 0.3XR0.02X1
45
0.25
0.3
1
0.02
¥
10,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
06503729
MHRH230R 0.3XR0.02X1.5
45
0.25
0.3
1.5
0.02
¥
10,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
06503738
MHRH230R 0.3XR0.02X2
45
0.25
0.3
2
0.02
¥
10,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
06503747
MHRH230R 0.6XR0.02X2
45
0.5
0.6
2
0.02
¥
6,000
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
06503756
MHRH230R 0.6XR0.02X4
45
0.5
0.6
4
0.02
¥
6,000
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
06503765
MHRH230R 0.6XR0.02X6
45
0.5
0.6
6
0.02
¥
6,000
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
06503781
MHRH230R 0.6XR0.02X8
50
0.5
0.6
8
0.02
¥
6,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
06503790
MHRH230R 0.6XR0.02X10
50
0.5
0.6
10
0.02
¥
6,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
06503799
MHRH230R 0.6XR0.05X8
50
0.5
0.6
8
0.05
¥
6,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
06503808
MHRH230R 0.6XR0.05X10
50
0.5
0.6
10
0.05
¥
6,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
06503817
MHRH230R 0.6XR0.1X8
50
0.5
0.6
8
0.1
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
06503826
MHRH230R 0.6XR0.1X10
50
0.5
0.6
10
0.1
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
06503835
MHRH230R 0.5XR0.02X1
45
0.4
0.5
1
0.02
¥
5,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
06503851
MHRH230R 0.5XR0.02X2
45
0.4
0.5
2
0.02
¥
5,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
06503860
MHRH230R 0.5XR0.02X3
45
0.4
0.5
3
0.02
¥
5,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
06503869
MHRH230R 0.5XR0.02X4
45
0.4
0.5
4
0.02
¥
5,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
06503878
MHRH230R 0.5XR0.02X5
45
0.4
0.5
5
0.02
¥
5,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
06503887
MHRH230R 0.5XR0.02X6
45
0.4
0.5
6
0.02
¥
5,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
06503896
MHRH230R 0.5XR0.05X6
45
0.4
0.5
6
0.05
¥
5,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
06503905
MHRH230R 0.5XR0.1X6
45
0.4
0.5
6
0.1
¥
5,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
06503921
MHRH230R 0.3XR0.02X2.5
45
0.25
0.3
2.5
0.02
¥
12,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
06503930
MHRH230R 0.3XR0.02X3
45
0.25
0.3
3
0.02
¥
12,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
06503939
MHRH230R 0.8XR0.02X8
50
0.65
0.8
8
0.02
¥
6,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
06503948
MHRH230R 0.8XR0.05X12
50
0.65
0.8
12
0.05
¥
6,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06503957
MHRH230R 0.8XR0.1X12
50
0.65
0.8
12
0.1
¥
6,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
06503966
MHRH230R 0.8XR0.2X12
50
0.65
0.8
12
0.2
¥
6,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
06503975
MHRH230R 0.2XR0.02X1.5
45
0.15
0.2
1.5
0.02
¥
12,500
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
06503991
MHRH230R 0.4XR0.02X1
45
0.3
0.4
1
0.02
¥
6,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
06504000
MHRH230R 0.4XR0.02X1.5
45
0.3
0.4
1.5
0.02
¥
6,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
06504009
MHRH230R 0.4XR0.02X2
45
0.3
0.4
2
0.02
¥
6,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
06504018
MHRH230R 0.4XR0.02X2.5
45
0.3
0.4
2.5
0.02
¥
6,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
06504027
MHRH230R 0.4XR0.02X3
45
0.3
0.4
3
0.02
¥
6,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
06504036
MHRH230R 0.4XR0.02X4
45
0.3
0.4
4
0.02
¥
6,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
06504045
MHRH230R 0.4XR0.05X1.5
45
0.3
0.4
1.5
0.05
¥
6,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
06504061
MHRH230R 0.4XR0.05X2.5
45
0.3
0.4
2.5
0.05
¥
6,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
06504070
MHRH230R 0.7XR0.02X2
45
0.55
0.7
2
0.02
¥
6,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
06504079
MHRH230R 0.7XR0.02X4
45
0.55
0.7
4
0.02
¥
6,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
06504088
MHRH230R 0.7XR0.02X6
45
0.55
0.7
6
0.02
¥
6,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
06504097
MHRH230R 0.7XR0.05X2
45
0.55
0.7
2
0.05
¥
6,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
06504106
MHRH230R 0.7XR0.1X2
45
0.55
0.7
2
0.1
¥
6,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
06504115
MHRH230R 0.8XR0.02X2
45
0.65
0.8
2
0.02
¥
6,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
06504131
MHRH230R 0.8XR0.02X4
45
0.65
0.8
4
0.02
¥
6,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
06504140
MHRH230R 0.8XR0.02X6
45
0.65
0.8
6
0.02
¥
6,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
06504149
MHRH230R 0.8XR0.05X2
45
0.65
0.8
2
0.05
¥
6,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
06504158
MHRH230R 0.8XR0.1X2
45
0.65
0.8
2
0.1
¥
6,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
06504167
MHRH230R 0.8XR0.2X2
45
0.65
0.8
2
0.2
¥
6,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
06504176
MHRH230R 0.2XR0.02X2
45
0.15
0.2
2
0.02
¥
13,700
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
06504185
MHRH230R 0.2XR0.02X0.5
45
0.15
0.2
0.5
0.02
¥
10,600
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
06504201
MHRH230R 0.2XR0.02X1
45
0.15
0.2
1
0.02
¥
10,600
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください