NS(日進工具)
無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼高精度加工用4枚刃ロングネックラジアスエンドミル
高能率加工が可能な4枚刃タイプ。Φ6まで規格拡大し、表面粗さを向上させる刃形状と高精度コーナRで、高硬度鋼の仕上げ加工を高精度に改善。
用途
用途
材質
超々微粒子超硬合金
刃数
4
表面処理
無限コーティングプレミアムPlus
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
注意
※高硬度鋼(~70HRC)
バスケットに入れる
205
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06506635
MHRSH430RSF 0.5XR0.02X1
35
0.4
4
0.5
1
¥
6,700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
06506651
MHRSH430RSF 0.5XR0.02X1.5
35
0.4
4
0.5
1.5
¥
6,700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
06506660
MHRSH430RSF 0.5XR0.02X2
35
0.4
4
0.5
2
¥
6,700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
06506669
MHRSH430RSF 0.5XR0.02X2.5
35
0.4
4
0.5
2.5
¥
6,700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
06506678
MHRSH430RSF 0.5XR0.05X1
35
0.4
4
0.5
1
¥
6,700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
06506687
MHRSH430RSF 0.5XR0.05X1.5
35
0.4
4
0.5
1.5
¥
6,700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
06506696
MHRSH430RSF 0.5XR0.05X2
35
0.4
4
0.5
2
¥
6,700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
06506705
MHRSH430RSF 0.5XR0.05X2.5
35
0.4
4
0.5
2.5
¥
6,700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
06506721
MHRSH430RSF 0.5XR0.1X1
35
0.4
4
0.5
1
¥
6,700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
06506730
MHRSH430RSF 0.5XR0.1X1.5
35
0.4
4
0.5
1.5
¥
6,700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
06506739
MHRSH430RSF 0.5XR0.1X2
35
0.4
4
0.5
2
¥
6,700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
06506748
MHRSH430RSF 0.5XR0.1X2.5
35
0.4
4
0.5
2.5
¥
6,700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
06506757
MHRSH430RSF 0.6XR0.02X1
35
0.5
4
0.6
1
¥
6,700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
06506766
MHRSH430RSF 0.6XR0.02X2
35
0.5
4
0.6
2
¥
6,700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
06506775
MHRSH430RSF 0.6XR0.02X3
35
0.5
4
0.6
3
¥
6,700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
06506791
MHRSH430RSF 0.6XR0.05X1
35
0.5
4
0.6
1
¥
6,700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
06506800
MHRSH430RSF 0.6XR0.05X2
35
0.5
4
0.6
2
¥
6,700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
06506809
MHRSH430RSF 0.6XR0.05X3
35
0.5
4
0.6
3
¥
6,700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
06506818
MHRSH430RSF 0.6XR0.1X1
35
0.5
4
0.6
1
¥
6,700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
06506827
MHRSH430RSF 0.6XR0.1X2
35
0.5
4
0.6
2
¥
6,700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
06506836
MHRSH430RSF 0.6XR0.1X3
35
0.5
4
0.6
3
¥
6,700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
06506845
MHRSH430RSF 0.8XR0.02X2
35
0.65
4
0.8
2
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
06506861
MHRSH430RSF 0.8XR0.02X3
35
0.65
4
0.8
3
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
06506870
MHRSH430RSF 0.8XR0.02X4
35
0.65
4
0.8
4
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
06506879
MHRSH430RSF 0.8XR0.05X2
35
0.65
4
0.8
2
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
06506888
MHRSH430RSF 0.8XR0.05X3
35
0.65
4
0.8
3
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
06506897
MHRSH430RSF 0.8XR0.05X4
35
0.65
4
0.8
4
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
06506906
MHRSH430RSF 0.8XR0.1X2
35
0.65
4
0.8
2
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
06506915
MHRSH430RSF 0.8XR0.1X3
35
0.65
4
0.8
3
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
06506931
MHRSH430RSF 0.8XR0.1X4
35
0.65
4
0.8
4
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
06506940
MHRSH430RSF 0.8XR0.2X2
35
0.65
4
0.8
2
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
06506949
MHRSH430RSF 0.8XR0.2X3
35
0.65
4
0.8
3
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
06506958
MHRSH430RSF 0.8XR0.2X4
35
0.65
4
0.8
4
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
06506967
MHRSH430RSF 0.4XR0.02X0.5
35
0.3
4
0.4
0.5
¥
8,300
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
06506976
MHRSH430RSF 0.4XR0.02X1
35
0.3
4
0.4
1
¥
8,300
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06506985
MHRSH430RSF 0.4XR0.02X1.5
35
0.3
4
0.4
1.5
¥
8,300
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
06507001
MHRSH430RSF 0.4XR0.02X2
35
0.3
4
0.4
2
¥
8,300
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
06507010
MHRSH430RSF 0.4XR0.05X0.5
35
0.3
4
0.4
0.5
¥
8,300
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
06507019
MHRSH430RSF 0.4XR0.05X1
35
0.3
4
0.4
1
¥
8,300
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
06507028
MHRSH430RSF 0.4XR0.05X1.5
35
0.3
4
0.4
1.5
¥
8,300
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
06507037
MHRSH430RSF 0.4XR0.05X2
35
0.3
4
0.4
2
¥
8,300
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
06507046
MHRSH430RSF 3XR0.05X15
55
2.5
6
3
15
¥
9,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
06507055
MHRSH430RSF 3XR0.1X15
55
2.5
6
3
15
¥
9,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06507071
MHRSH430RSF 3XR0.2X15
55
2.5
6
3
15
¥
9,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06507080
MHRSH430RSF 3XR0.3X15
55
2.5
6
3
15
¥
9,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
06507089
MHRSH430RSF 3XR0.5X15
55
2.5
6
3
15
¥
9,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
06507098
MHRSH430RSF 0.1XR0.01X0.2
35
0.08
4
0.1
0.2
¥
12,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
06507107
MHRSH430RSF 0.1XR0.01X0.3
35
0.08
4
0.1
0.3
¥
12,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
06507116
MHRSH430RSF 0.15XR0.01X0.3
35
0.12
4
0.15
0.3
¥
12,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
06507125
MHRSH430RSF 0.15XR0.01X0.5
35
0.12
4
0.15
0.5
¥
12,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ