無限コーティングプレミアム ロングテーパネック2枚刃ボールエンドミル

無限コーティングプレミアム ロングテーパネック2枚刃ボールエンドミル - NS(日進工具)無限コーティングプレミアム ロングテーパネック2枚刃ボールエンドミル - NS(日進工具)

深部の加工で高精度化が図れるテーパーネック形状のボールエンドミル。最適化されたテーパーネック形状と、無限コーティングプレミアムの採用で、高硬度鋼の加工時に真価を発揮します。

用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングプレミアム首角2γ12°ねじれ角(°)30内容量1本
注意
※プリハードン鋼・高硬度鋼(~65HRC)・ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
首下長(mm)
首角γ(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06503221MRBTNH230 R0.075X3°X1.5500.141.5
14,200
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
06503230MRBTNH230 R0.1X3°X3500.1543
10,400
7,098
7,808(税込)
3日以内出荷
06503239MRBTNH230 R0.1X5°X3500.1543
10,400
7,098
7,808(税込)
3日以内出荷
06503248MRBTNH230 R0.15X3°X2500.242
10,400
7,098
7,808(税込)
3日以内出荷
06503257MRBTNH230 R0.3X3°X7500.4547
7,700
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
06503266MRBTNH230 R0.3X5°X7500.4547
7,700
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
06503275MRBTNH230 R0.5X3°X20700.75420
8,600
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
06503291MRBTNH230 R0.6X1°X6600.946
10,100
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
06503300MRBTNH230 R0.6X1°X10600.9410
10,400
7,098
7,808(税込)
3日以内出荷
06503309MRBTNH230 R0.6X1°30'X6600.9461°30′
10,100
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
06503318MRBTNH230 R0.6X1°30'X10600.94101°30′
10,400
7,098
7,808(税込)
3日以内出荷
06503327MRBTNH230 R0.3X3°X4500.4544
7,500
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
06503336MRBTNH230 R0.3X3°X5500.4545
7,500
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
06503345MRBTNH230 R0.3X5°X5500.4545
7,500
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
06503361MRBTNH230 R0.6X1°X8600.948
10,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
06503370MRBTNH230 R0.6X1°30'X8600.9481°30′
10,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
06503379MRBTNH230 R0.2X3°X5500.345
8,100
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
06503388MRBTNH230 R0.2X5°X5500.345
8,100
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
06503397MRBTNH230 R0.1X3°X5500.1545
10,900
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
06503406MRBTNH230 R0.1X5°X5500.1545
10,900
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
06503415MRBTNH230 R0.15X3°X5500.245
10,900
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
06503431MRBTNH230 R0.15X5°X5500.245
10,900
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
06503440MRBTNH230 R0.05X3°X0.75500.0740.75
12,500
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
06503449MRBTNH230 R0.5X3°X10600.75410
6,800
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
06503458MRBTNH230 R0.5X3°X30700.75630
9,900
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
06503467MRBTNH230 R0.6X1°X20700.9420
14,700
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
06503476MRBTNH230 R0.6X1°30'X20700.94201°30′
14,700
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
06503485MRBTNH230 R0.6X3°X20700.9420
14,700
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
06503501MRBTNH230 R0.45X30'X8600.654830′
11,000
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
06503510MRBTNH230 R0.45X30'X12600.6541230′
11,000
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
06503519MRBTNH230 R0.45X30'X16600.6541630′
11,000
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
06503528MRBTNH230 R0.45X1°X8600.6548
11,000
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
06503537MRBTNH230 R0.45X1°X12600.65412
11,000
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
06503546MRBTNH230 R0.45X1°X16600.65416
11,000
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
06503555MRBTNH230 R0.45X1°30'X8600.65481°30′
11,000
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
06503571MRBTNH230 R0.45X1°30'X12600.654121°30′
11,000
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
06503580MRBTNH230 R0.45X1°30'X16600.654161°30′
11,000
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
06503589MRBTNH230 R0.6X1°X30700.9430
15,800
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
06503598MRBTNH230 R0.6X1°30'X30700.94301°30′
15,800
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
06503607MRBTNH230 R0.05X3°X0.5500.0740.5
12,100
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
06503616MRBTNH230 R0.075X3°X1500.141
13,700
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
06503625MRBTNH230 R0.6X3°X10600.9410
11,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
06503641MRBTNH230 R0.15X3°X7500.247
11,100
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
06503650MRBTNH230 R0.15X5°X7500.247
11,100
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
06503659MRBTNH230 R0.2X3°X7500.347
8,500
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
06503668MRBTNH230 R0.2X5°X7500.347
8,500
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
06503677MRBTNH230 R0.15X3°X3500.243
10,600
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
06503686MRBTNH230 R0.15X5°X3500.243
10,600
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
06503695MRBTNH230 R0.6X3°X35800.9635
16,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
06503711MRBTNH230 R2X1°X50903650
16,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする