NS(日進工具)
無限コーティング 3枚刃ボールエンドミル
3枚刃タイプのボールエンドミル。不等分割の採用で、高送り時のびびりを抑制。
用途
用途
材質
超微粒子超硬合金
刃数
3
全長(mm)
60
刃長(mm)
2
シャンク径(Φmm)
6
外径(Φmm)
1.2
表面処理
無限コーティング
首角γ(°)
12°
ボール半径R(mm)
0.6
ねじれ角(°)
45
メーカー商品コード
08-00600-00060
内容量
1本
注意
※炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(~52HRC)・ステンレス鋼・アルミ合金・銅・樹脂
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06499066
MSB345 R0.6
¥
10,100
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください