曜日別特売

無限コーティングプレミアム 音速・高硬度加工用ボールエンドミル

無限コーティングプレミアム 音速・高硬度加工用ボールエンドミル - NS(日進工具)

高速・高硬度鋼加工用に設計されたボールエンドミル。

用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)6表面処理無限コーティングプレミアムねじれ角(°)25内容量1本
注意
※プリハードン鋼・高硬度鋼(~65HRC)・ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
外径(Φmm)
首下長(mm)
ボール半径R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06502968MACH225 R0.5X4Xd6501140.5
13,800
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
06502977MACH225 R0.5X6Xd6501160.5
14,500
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
06502986MACH225 R1X6Xd6502261
16,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
06502995MACH225 R1X8Xd6502281
16,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
06503011MACH225 R1.5X15Xd66033151.5
17,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
06503020MACH225 R1.5X10Xd66033101.5
16,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする