NS(日進工具)
無限コーティング ロングネックエンドミルΦ6シャンクタイプ(深リブ用)
2枚刃のロングネックスクエアエンドミルのΦ6シャンクタイプ。
用途
用途
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
表面処理
無限コーティング
首角γ(°)
15°
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
注意
※炭素鋼・合金鋼・アルミ合金・銅・樹脂
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
外径(Φmm)
首下長(mm)
首下径(Φmm)
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06503038
MHRLN230-6 0.4X5
0.6
0.4
5
0.37
08-00202-04050
¥
17,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
06503047
MHRLN230-6 1.5X3
2.3
1.5
3
1.45
08-00202-15030
¥
10,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
06503056
MHRLN230-6 1.5X5
2.3
1.5
5
1.45
08-00202-15050
¥
10,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
06503065
MHRLN230-6 1.5X10
2.3
1.5
10
1.45
08-00202-15100
¥
10,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
06503081
MHRLN230-6 0.5X4
0.7
0.5
4
0.46
08-00202-05040
¥
10,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
06503090
MHRLN230-6 0.5X5
0.7
0.5
5
0.46
08-00202-05050
¥
10,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
06503099
MHRLN230-6 0.6X4
0.9
0.6
4
0.56
08-00202-06040
¥
10,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
06503108
MHRLN230-6 0.6X6
0.9
0.6
6
0.56
08-00202-06060
¥
10,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
06503117
MHRLN230-6 0.8X8
1.2
0.8
8
0.76
08-00202-08080
¥
10,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
06503126
MHRLN230-6 1X3
1.5
1
3
0.95
08-00202-10030
¥
10,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
06503135
MHRLN230-6 1X6
1.5
1
6
0.95
08-00202-10060
¥
10,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
06503151
MHRLN230-6 1X8
1.5
1
8
0.95
08-00202-10080
¥
10,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
06503160
MHRLN230-6 1X10
1.5
1
10
0.95
08-00202-10100
¥
10,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
06503169
MHRLN230-6 1.5X15
2.3
1.5
15
1.45
08-00202-15150
¥
10,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
06503178
MHRLN230-6 2X20
3
2
20
1.94
08-00202-20200
¥
10,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
06503187
MHRLN230-6 0.5X6
0.7
0.5
6
0.46
08-00202-05060
¥
11,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
06503196
MHRLN230-6 0.4X3
0.6
0.4
3
0.37
08-00202-04030
¥
16,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
06503205
MHRLN230-6 0.4X4
0.6
0.4
4
0.37
08-00202-04040
¥
16,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください