NS(日進工具)
無限コーティングプレミアム 高硬度用3枚刃ボールエンドミル
調質鋼・高硬度鋼(~65HRC)対応の3枚刃強ねじれボールエンドミル。
用途
用途
材質
超微粒子超硬合金
刃数
3
シャンク径(Φmm)
6
表面処理
無限コーティングプレミアム
首角γ(°)
12°
ねじれ角(°)
45
内容量
1本
注意
※プリハードン鋼・高硬度鋼(~65HRC)・ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
外径(Φmm)
ボール半径R(mm)
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06502478
MSBH345 R2.1
70
7
4.2
2.1
08-00607-00210
¥
16,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
06502487
MSBH345 R2.2
70
7
4.4
2.2
08-00607-00220
¥
16,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
06502496
MSBH345 R2.3
70
7
4.6
2.3
08-00607-00230
¥
16,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
06502505
MSBH345 R2.4
70
8
4.8
2.4
08-00607-00240
¥
16,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
06502521
MSBH345 R2.6
70
8
5.2
2.6
08-00607-00260
¥
17,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
06502530
MSBH345 R2.7
70
9
5.4
2.7
08-00607-00270
¥
17,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
06502539
MSBH345 R2.8
70
9
5.6
2.8
08-00607-00280
¥
17,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
06502548
MSBH345 R2.9
70
9
5.8
2.9
08-00607-00290
¥
17,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
06502557
MSBH345 R0.6
60
2
1.2
0.6
08-00607-00060
¥
13,600
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
06502566
MSBH345 R0.7
60
3
1.4
0.7
08-00607-00070
¥
13,600
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
06502575
MSBH345 R0.8
60
3
1.6
0.8
08-00607-00080
¥
13,600
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
06502591
MSBH345 R0.9
60
3
1.8
0.9
08-00607-00090
¥
13,600
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
06502600
MSBH345 R1.1
60
3.5
2.2
1.1
08-00607-00110
¥
14,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
06502609
MSBH345 R1.2
60
4
2.4
1.2
08-00607-00120
¥
14,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
06502618
MSBH345 R1.3
60
4
2.6
1.3
08-00607-00130
¥
14,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
06502627
MSBH345 R1.4
60
5
2.8
1.4
08-00607-00140
¥
14,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
06502636
MSBH345 R1.6
60
5
3.2
1.6
08-00607-00160
¥
14,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
06502645
MSBH345 R1.7
60
6
3.4
1.7
08-00607-00170
¥
14,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
06502661
MSBH345 R1.8
60
6
3.6
1.8
08-00607-00180
¥
14,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
06502670
MSBH345 R1.9
60
6
3.8
1.9
08-00607-00190
¥
14,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください