NS(日進工具)
無限コーティング ロングネックボールエンドミルΦ6シャンクタイプ(深リブ用)
2枚刃のロングネックスクエアエンドミルのΦ6シャンクタイプ。
用途
用途
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
表面処理
無限コーティング
首角γ(°)
15°
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
注意
※炭素鋼・合金鋼・アルミ合金・銅・樹脂
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
外径(Φmm)
首下長(mm)
ボール半径R(mm)
首下径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06506608
MRBLN230-6 R0.3X6
1
0.6
6
0.3
0.56
¥
13,200
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
06506617
MRBLN230-6 R0.75X15
1.75
1.5
15
0.75
1.45
¥
13,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
06506626
MRBLN230-6 R1X20
2
2
20
1
1.94
¥
13,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください