曜日別特売

無限コーティング ロングボールエンドミル

無限コーティング ロングボールエンドミル - NS(日進工具)

ロングシャンクタイプの2枚刃ボールエンドミル。

用途用途刃数2ねじれ角(°)30材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング内容量1本
注意
※炭素鋼・合金鋼・アルミ合金・銅・樹脂
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
ボール半径R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06499547MSBL230 R1.83.69412021.8
17,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
06499556MSBL230 R1.93.89.5412021.9
17,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
06499565MSBL230 R2.14.210.5415022.1
19,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
06499581MSBL230 R2.24.411415022.2
19,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
06499590MSBL230 R1.12.25.538021.1
15,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
06499599MSBL230 R1.22.4638021.2
15,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
06499608MSBL230 R1.252.56.2538021.25
15,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
06499617MSBL230 R1.32.66.538021.3
15,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
06499626MSBL230 R1.42.8738021.4
15,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
06499635MSBL230 R2.34.611.5615022.3
24,600
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
06499651MSBL230 R2.44.812615022.4
24,600
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
06499660MSBL230 R2.5512.5615022.5
24,600
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
06499669MSBL230 R2.65.213615022.6
24,600
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
06499678MSBL230 R2.75.413.5615022.7
24,600
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
06499687MSBL230 R2.85.614615022.8
24,600
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
06499696MSBL230 R2.95.814.5615022.9
24,600
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
06499705MSBL230 R1.63.28312021.6
15,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
06499721MSBL230 R1.73.48.5312021.7
15,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
06499730MSBL230 R0.30.61.537020.3
14,600
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
06499739MSBL230 R0.350.71.7537020.35
14,600
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
06499748MSBL230 R0.40.8237020.4
14,600
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
06499757MSBL230 R0.450.92.2537020.45
14,600
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
06499766MSBL230 R0.551.12.7537020.55
14,600
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
06499775MSBL230 R0.61.2337020.6
14,600
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
06499791MSBL230 R0.651.33.2537020.65
14,600
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
06499800MSBL230 R0.71.43.537020.7
14,600
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
06499809MSBL230 R0.751.53.7537020.75
14,600
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
06499818MSBL230 R0.81.6437020.8
14,600
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
06499827MSBL230 R0.851.74.2537020.85
14,600
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
06499836MSBL230 R0.91.84.537020.9
14,600
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
06499845MSBL230 R0.951.94.7537020.95
14,600
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
06499861MSBL230 R0.10.20.537020.1
16,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
06499870MSBL230 R0.150.30.7537020.15
16,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
06499879MSBL230 R0.20.4137020.2
16,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
06499888MSBL230 R0.250.51.2537020.25
16,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする