NS(日進工具)
直刃エンドミル
追加工が可能で、様々な形状の工具を製作可能。
用途
用途
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2
全長(mm)
45
表面処理
ノンコート
首角γ(°)
9°
ねじれ角(°)
0
内容量
1本
注意
※炭素鋼・合金鋼・アルミ合金・銅・樹脂
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06498558
NSL-2 3.0
6
6
3
01-00812-00300
¥
11,300
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
06498567
NSL-2 1.0
2
4
1
01-00812-00100
¥
9,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
06498576
NSL-2 1.5
3
4
1.5
01-00812-00150
¥
9,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
06498585
NSL-2 2.0
4
4
2
01-00812-00200
¥
9,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
06498601
NSL-2 2.5
5
4
2.5
01-00812-00250
¥
9,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください