無限コーティングプレミアムPlus 5軸MC加工用3枚刃ボールエンドミル

無限コーティングプレミアムPlus 5軸MC加工用3枚刃ボールエンドミル - NS(日進工具)

5軸加工機の特長を活かす3枚刃・高剛性なボール形状で高精度で高能率加工を実現させてトータルコストを削減。45~70HRCの高硬度鋼でも、長寿命・高能率に加工が可能。

用途用途材質超々微粒子超硬合金刃数3全長(mm)50シャンク径(Φmm)6表面処理無限コーティングプレミアムPlus首角γ(°)15°ねじれ角(°)30内容量1本
注意
※高硬度鋼(~70HRC)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
外径(Φmm)
ボール半径R(mm)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06502889MSBSH330-5X R0.250.30.50.2508-00610-00250
6,400
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
06502898MSBSH330-5X R0.30.360.60.308-00610-00300
6,100
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
06502907MSBSH330-5X R0.50.610.508-00610-00500
5,700
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
06502916MSBSH330-5X R1.01.22108-00610-01000
5,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
06502925MSBSH330-5X R0.20.240.40.208-00610-00200
6,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
06502941MSBSH330-5X R0.150.180.30.1508-00610-00150
9,200
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
06502950MSBSH330-5X R0.10.120.20.108-00610-00100
10,800
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
06502959MSBSH330-5X R0.750.91.50.7508-00610-00750
6,600
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする