曜日別特売

無限コーティング 超ロングテーパネックボールエンドミル

無限コーティング 超ロングテーパネックボールエンドミル - NS(日進工具)

更に深部の加工に対応。L/Dは最大80倍。加工面の傾斜角と同じ角度の首角が使えます。

用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングねじれ角(°)30内容量1本
注意
※炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(~HRC52)・ステンレス鋼・アルミ合金・銅・樹脂
全150種類を絞り込む
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
150種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
首下長(mm)
首角γ(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06500965MRBTN230L R0.3X30'X20600.642030′
13,100
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
06500981MRBTN230L R0.3X1°X20600.6420
13,100
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
06500990MRBTN230L R0.3X1°30'X20600.64201°30′
13,100
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
06500999MRBTN230L R0.3X2°X20600.6420
13,100
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
06501008MRBTN230L R0.3X3°X20600.6420
13,100
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
06501017MRBTN230L R0.3X5°X20600.6420
13,100
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
06501026MRBTN230L R0.5X1°30'X8013016801°30′
20,900
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
06501035MRBTN230L R0.5X2°X73.51301673.5
20,900
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
06501051MRBTN230L R0.5X3°X8013011080
37,700
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
06501060MRBTN230L R0.6X5°X41.2901.2841.2
23,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
06501069MRBTN230L R0.75X1°30'X601101.5660
19,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
06501078MRBTN230L R0.75X2°X601101.5660
19,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
06501087MRBTN230L R0.75X3°X601101.5860
28,200
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
06501096MRBTN230L R0.75X5°X45901.51045
30,700
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
06501105MRBTN230L R0.75X5°X601101.51260
39,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
06501121MRBTN230L R1X30'X50100245030′
16,300
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
06501130MRBTN230L R1X1°X501002450
16,300
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
06501139MRBTN230L R1X1°X801302680
20,900
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
06501148MRBTN230L R1X1°30'X5010026501°30′
18,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
06501157MRBTN230L R1X1°30'X80.31302680.31°30′
20,900
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
06501166MRBTN230L R1X2°X501002650
18,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
06501175MRBTN230L R1X2°X801302880
30,700
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
06501191MRBTN230L R1X3°X501002850
25,600
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
06501200MRBTN230L R1X3°X80.313021080.3
37,100
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
06501209MRBTN230L R1X5°X49.710021049.7
32,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
06501218MRBTN230L R1.5X30'X80130368030′
22,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
06501227MRBTN230L R1.5X1°X801303680
22,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
06501236MRBTN230L R1.5X1°30'X8013038801°30′
39,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
06501245MRBTN230L R1.5X2°X77.51303877.5
30,700
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
06501261MRBTN230L R1.5X3°X72.713031072.7
37,100
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
06501270MRBTN230L R2X30'X80130468030′
24,200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
06501279MRBTN230L R2X1°X801304880
30,700
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
06501288MRBTN230L R2X1°30'X601104860
28,200
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
06501297MRBTN230L R2X1°30'X84.31304884.3
30,700
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
06501306MRBTN230L R2X2°X601104860
28,200
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
06501315MRBTN230L R2X2°X8013041080
37,100
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
06501331MRBTN230L R2X3°X6011041060
33,200
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
06501340MRBTN230L R2X3°X84.313041284.3
48,400
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
06501349MRBTN230L R2.5X30'X50100565030′
19,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
06501358MRBTN230L R2.5X30'X80130588030′
30,700
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
06501367MRBTN230L R2.5X1°X801305880
32,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
06501376MRBTN230L R2.5X1°30'X5010058501°30′
28,200
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
06501385MRBTN230L R2.5X1°30'X80130510801°30′
37,100
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
06501401MRBTN230L R2.5X2°X81.513051081.5
37,100
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
06501410MRBTN230L R2.5X3°X57.711051057.7
33,200
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
06501419MRBTN230L R3X1°X69.21306869.2
33,200
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
06501428MRBTN230L R3X1°30'X88.314061088.31°30′
40,800
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
06501437MRBTN230L R3X2°X69.313061069.3
38,300
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
06501446MRBTN230L R3X3°X69.213061269.2
48,400
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
06501455MRBTN230L R4X1°X73.213081073.2
37,100
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする