NS(日進工具)
無限コーティング フラットドリル
斜面や曲面など加工面の形状を問わず、安定した穴あけ加工ができます。高能率座ぐり加工が可能で、裏バリも抑制します。
用途
用途
材質
超微粒子超硬合金
形状
A
刃数
2
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
表面処理
無限コーティング
首角γ(°)
9°
内容量
1本
注意
※炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝長
外径(Φmm)
首下長(mm)
ねじれ角(°)
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06498610
MFD 0.1
0.2
0.1
0.3
20
04-00230-00010
¥
8,400
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
06498619
MFD 0.2
0.4
0.2
0.6
20
04-00230-00020
¥
7,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
06498628
MFD 0.3
0.6
0.3
0.9
20
04-00230-00030
¥
7,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
06498637
MFD 0.35
0.7
0.35
1.05
20
04-00230-00035
¥
8,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
06498646
MFD 0.45
0.9
0.45
1.35
20
04-00230-00045
¥
8,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
06498655
MFD 0.5
1
0.5
1.5
30
04-00230-00050
¥
7,500
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
06498671
MFD 0.55
1.1
0.55
1.65
30
04-00230-00055
¥
7,500
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
06498680
MFD 0.65
1.3
0.65
1.95
30
04-00230-00065
¥
7,500
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
06498689
MFD 0.75
1.5
0.75
2.25
30
04-00230-00075
¥
7,500
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
06498698
MFD 0.85
1.7
0.85
2.55
30
04-00230-00085
¥
7,500
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
06498707
MFD 0.95
1.9
0.95
2.85
30
04-00230-00095
¥
7,500
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
06498716
MFD 0.25
0.5
0.25
0.75
20
04-00230-00025
¥
8,300
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
06498725
MFD 0.4
0.8
0.4
1.2
20
04-00230-00040
¥
7,600
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
06498741
MFD 0.6
1.2
0.6
1.8
30
04-00230-00060
¥
6,900
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
06498750
MFD 0.7
1.4
0.7
2.1
30
04-00230-00070
¥
6,900
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
06498759
MFD 0.8
1.6
0.8
2.4
30
04-00230-00080
¥
6,900
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
06498768
MFD 0.9
1.8
0.9
2.7
30
04-00230-00090
¥
6,900
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
06498777
MFD 0.15
0.3
0.15
0.45
20
04-00230-00015
¥
9,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください