CATV用イコライザー(10dB)

CATV用イコライザー(10dB) - 日本アンテナ

上り帯域(10~55MHz)を通過し、下り帯域(70~770MHz)にチルト機能をもたせたイコライザーです。上り帯域のレベルを損なうことなく、下り帯域単独でのレベル調整が行えます。ケースは六角形状ですので、持ちやすく取付けが簡単です。F型接栓部のピンはJEITA規格に準拠したΦ0.8mmです。

その他【通過帯域減衰量(dB)】(10-55MHz)2.5以下、(70-770MHz)0.8±0.5(770MHz)使用温度範囲(℃)-20~+40周波数帯域(MHz)10-5570-770特性【イコライザ】(10-55MHz)-、(70-770MHz)770MHzに対し70MHzにて-6dB電圧定在波比1.8以下インピーダンス(Ω)75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06508839BEQ-10UV
3,900
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする