曜日別特売

スーパードス 20 モービルユニット

スーパードス 20 モービルユニット - ハイポネックスジャパン

水圧だけで他の動力は一切不要です。
40倍~500倍に希釈できるので少量の原液タンクで大量の希釈液を植物に与えることができます。
一旦セットすると常に一定比率で混合します。
ワンウェイガスケットのはたらきで、エンジン部に溶液が入りません。
スーパードス20にアルミ製2輪キャリーがセットになっています。
小回りがきくので移動が楽に行えます。
水源があれば畑下露地でも液肥等を効率よく与えることができます。

用途電源がない場所で薬液を入れるときに。セット内容1次フィルター、アルミ製2輪キャリー、ネジ口金材質特殊樹脂、アルミ幅(mm)523高さ(mm)1110取付方式オスネジ奥行(mm)470流量(L/h)11~4500(0.18~75L/min)適合圧力(MPa)0.034~0.69口径【取付】1BSP内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06518097-
オープン
389,800
428,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥4,500/税込¥4,950
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする