曜日別特売

ブルーマックス

ブルーマックス - ハイポネックスジャパン

青色アジサイ用硫酸アルミニウム資材
コーティング硫酸アルミニウム資材
青色アジサイの発色を促進、安定させる資材です。
溶出効果が2~3か月(平均気温21℃の場合)持続するため、施用の負担を軽減します。
オスモコードエグザクトのコーティング技術を使用しているため、硫酸アルミニウムの過剰摂取を防ぎ、根焼けを最小限に抑えます。

用途青色アジサイ成分硫酸アルミニウム容量(kg)22内容量1袋(22kg)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06518045-
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥4,500/税込¥4,950
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする