曜日別特売

ネクスコートプロ

ネクスコートプロ - ハイポネックスジャパン

ネクスコートプロは水やりの度に肥料成分が安定して溶出するので、施肥に関するお客様の作業を省力化します(肥効 約3ヵ月間)
独自のコーティング技術により肥効調節された被覆肥料です。直径約2.5~3.5mmの粒子径で、3ヵ月肥効が持続します。
ホモジニアス(均質)のため、1粒ごとのバラツキがありません。このため、小さな野菜のポット苗、育苗期など栽培初期の使用に最適です。また栽培途中でも追肥や置肥として使用できます。
ネクスコートプロは農地への無駄な流亡が少なく安定して、溶け出します。また、残肥も少ないため、土壌環境に配慮しています。
被覆は植物性の樹脂でできており、土壌中で徐々に分解していきます。
窒素、リン酸、カリに加えマグネシウム、微量要素も配合しています。

用途小さな野菜のポット苗、育苗期成分0.5CaO+1MgO+TE:微量要素(Fe鉄、Cu銅、Bホウ素、Zn亜鉛、Moモリブデン 他)容量(kg)25肥効期間3ヶ月成分(チッソN-リン酸P-カリK)14-7-14内容量1袋(25kg)
注意
※肥効期間は温度(地温)の影響を受けます。
※地温21℃で3ヵ月を基準とし、10℃で5ヵ月、30℃で2ヵ月となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06518061-
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥4,500/税込¥4,950
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする