ホームテイスト
初心者でも始めやすい ウクレレ 13点セット 23インチ(コンサート)
初心者でも始めやすい23インチウクレレ13点セット!チューナーやピック、コード表などが付いた12点セットなので、届いてすぐ始められます。
材質
【BR】表面・ボディ・ネック:オクメ材、指板:ローズウッド
【NA】表面:スプルース単板、ボディ:ゼブラウッド、ネック:オクメ材、指板:ローズウッド
【K-BR】表面・ボディ:コア材、ネック:メイプル、指板:ローズウッド
用途
レクリエーション用、プレゼントなどに
容量
1台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
21×7×62
内容量
1個
注意
※付属品
※ウクレレケース・ストラップ・ピック3枚・
※チューナー・ボタン電池・予備の弦・クロス・
※カポタスト・ベーシックコードチャート・
※解説書・保証書・スタンド
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06520870
SH-06-UC23-BR
ブラウン
470
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06520879
SH-06-UC23-NA
ナチュラル
470
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06520888
SH-06-UC23-K-BR
コアブラウン
525
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。